Riferimenti
SMC:ALT10
Rubix:999221025029759
Produttore:00000930
EAN:3618035583732

Riepilogo info tecniche
| Materiale | adc e zdc (alluminio pressofuso), ottone, rame, acciaio inox, acciaio, resina poliacetale, nbr, vetro |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00000930-ARTICOLO ALT10
Series AL modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
Serbatoio olio SMC ALT10 per alimentare l’Impulse Lubricator (ALIP). Pensato per lubrificazione a impulsi, con uso anche in condizioni a gravità (porta aperta all’atmosfera).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | adc e zdc (alluminio pressofuso), ottone, rame, acciaio inox, acciaio, resina poliacetale, nbr, vetro |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,25 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione