E.V. 411A-D0A-DM-DDAJ-1JB MAC827706
MAC VALVES DMB-DDAJ-2JM 411A-B0A-DM-DDAJ-2JM MANIFOLD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MAC Valves:411A-D0A-DM-DDAJ-1JB
Rubix:170000000630084
Produttore:411A-D0A-DM-DDAJ-1JB
Dettagli del prodotto : E.V. 411A-D0A-DM-DDAJ-1JB MAC827706
· Operating temperature: standard and low friction: 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C) low temperature (-40°C version): -40°C ÷ 60°C (with dry air -40°C) low temperature (-50°C version): -50°C ÷ 60°C (with dry air -50°C)
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione