MACCHINA SOLLEVATRICE IDRAULICA 880590
Macchina sollevatrice idraulica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:880590
Rubix:999191000050614
EAN:3660338339554

Documenti
Dettagli del prodotto : MACCHINA SOLLEVATRICE IDRAULICA 880590
Struttura solida con rivestimento epossidico. Le viti di scarico assicurano una discesa flessibile e sicura del carico.Leva orientabile a 180°. Consente di sollevare carichi pesanti. Presa del carico al suolo e possibile sulla testa del cric. Utilizzabile in tutte le posizioni.
Sollevatore idraulico con piede 10T
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza di elevazione | 650 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 10000 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 523,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 638,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione