Riferimenti
Walter Prototyp:224069-EGUNC6
Rubix:999240117037270
Produttore:5078153
EAN:4042446026356

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078153-ARTICOLO 224069-EGUNC6
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,536 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | egunc #6 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione