Riferimenti
Walter Prototyp:M24263-G1
Rubix:999240117039094
Produttore:6150033
EAN:4042446232689

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 33,249 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150033-ARTICOLO M24263-G1
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 33,249 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 33,249 mm |
| Diametro stelo | 23 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione