Riferimenti
Bass Tools:8847 HL M 14
Rubix:160000001620694


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL M14 6H 884714
C-M10 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 1 HZ38 HL HSSE-PM
DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri;
HL: potente, a basso attrito e buona formazione del truciolo portano ad aumentare la vita del maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore