6244538-ARTICOLO P205698-M30

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P205698-M30
Rubix:999240117039638
Produttore:6244538
EAN:4042446236731
6244538-ARTICOLO P205698-M30

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam30x3,5
Diametro di filettatura30 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244538-ARTICOLO P205698-M30


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura a foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam30x3,5
Diametro di filettatura30 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturasinistra
Diametro del foro22 mm
Diametro stelo22 mm
Quadro di trascinamento18 mm
Profondità della filettatura115 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale180 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam30x3,5
Tolleranza6h
224,70 IVA esclusa
/ Unità
274,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione