Riferimenti
Walter Prototyp:243612-RP1/4
Rubix:999240117039802
Produttore:5078849
EAN:4042446033323

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078849-ARTICOLO 243612-RP1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,157 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | rp |
| N° di filetti per pollice | 11,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione