5603182-ARTICOLO E2136416-M16X1.5

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:E2136416-M16X1.5
Rubix:999240117040027
Produttore:5603182
EAN:4042446189136
5603182-ARTICOLO E2136416-M16X1.5
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam16x1,5
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigerante
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5603182-ARTICOLO E2136416-M16X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•For short-chipping materials
Nitrided

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam16x1,5
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigerante
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
127,40 IVA esclusa
/ Unità
155,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione