Riferimenti
Walter Prototyp:232079-EGUNF5/16
Rubix:999240117038984
Produttore:5078430
EAN:4042446029050

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078430-ARTICOLO 232079-EGUNF5/16
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,313 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | egunf 5/16 in - 24 |
| N° di filetti per pollice | 11,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione