5078197-ARTICOLO 22416-UNC3/8

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:22416-UNC3/8
Rubix:999240117039235
Produttore:5078197
EAN:4042446026844
5078197-ARTICOLO 22416-UNC3/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078197-ARTICOLO 22416-UNC3/8


ALTIUS

Punti di forza

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro9,525 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 3/8 in - 16
N° di filetti per pollice18
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione