Riferimenti
Walter Prototyp:P205698-M20
Rubix:999240117039636
Produttore:6244536
EAN:4042446236717

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244536-ARTICOLO P205698-M20
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | sinistra |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione