Riferimenti
Walter Prototyp:EP2356302-UNF1/2
Rubix:999240117039119
Produttore:6245691
EAN:4042446241056

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6245691-ARTICOLO EP2356302-UNF1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione