5076115-ARTICOLO 20311-M2.5

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M2.5
Rubix:999240117038720
Produttore:5076115
EAN:4042446006563
5076115-ARTICOLO 20311-M2.5
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam2,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5076115-ARTICOLO 20311-M2.5


ALTIUS

Punti di forza

•For long- and short-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam2,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,71 IVA esclusa
/ Unità
30,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione