it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Organi di trasmissione
(82.756)
Asportazione truciolo e metrologia
(17.216)
Tecnica dei fluidi
(44.067)
Fissaggio e assemblaggio
(8547)
Sicurezza Protezione Igiene
(10.711)
Utensileria manuale
(10.656)
Equipaggiamento
(3595)
Manutenzione e riparazione
(1265)
Cuscinetti
(29.473)
Tecnologia lineare
(1279)
Tecnologie per la Trasmissione di Potenza ed il Trasporto
(3805)
Cinghie e catene
(21.436)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2974)
Elementi antivibranti
(524)
Sistemi di tenuta
(21.647)
Lubrificazione centralizzata
(1595)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.260)
Trasmissione a catena
(5176)
Vedi Cinghie e catene
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
925450614-MANICOTTO 700 XH VARIABLE MM
925450614-MANICOTTO 700 XH VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9254-52874-MM
Rubix:
160000000465580
EAN:
5414465486661
Dettagli del prodotto : 925450614-MANICOTTO 700 XH VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
9254-50332 MANICOTTO POWERGRIP CTB 70 XL 711MM
CINGHIA 80 XL 037 ZR
MANICOTTO 220 XL VARIABLE MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 210 L 100 K
CINGHIA 525 L 100 ZR
CINGHIA 250 XL 037 ZR
CINGHIA DENTATA POLLICI 750 H 100
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 300 L 075 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 140 XL 025 K
MANICOTTO 110 XL 470 ZRW
MANICOTTO 630 H VARIABLE MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 480 L 050 K
9257-22023 POWERGRIP CTB 230 XL 037
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 170 XL 025 K
9257-42066 POWERGRIP CTB 660 H 100