Riferimenti
Optibelt:380 AT5 / 720
Rubix:160000000559512
Produttore:1671097


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO AT5 720 ALPHAW
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE profilo AT5: cinghia dentata sincronizzata senza fine in poliuretano colato. Resistente all'olio (-20/+70 °C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Tipologia | manicotto (cinghia dentata sincronizzata senza fine) |
| Materiale | poliuretano colato (duroplast, trasparente) con tirante in acciaio |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione