Riferimenti
Optibelt:380 T10 / 500
Rubix:160000000559436
Produttore:1735187


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T10 500 ALPHAW
Timing Belts, Metric
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE variabile in profilo T10, lunghezza 500 mm e larghezza 380 mm. Resistente a olio, acidi e basi. -20/+70°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Tipologia | manicotto variabile alpha torque |
| Materiale | poliuretano (pu) colato; anima/corde in aramide |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore