Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 630
Rubix:160000000559399
Produttore:1666533


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 630 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 630 ALPHAW
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE profilo T5, lunghezza 630 mm e larghezza 380 mm. Per trasmissioni a cinghia dentata in poliuretano con tiranti in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 630 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Tipologia | manicotto (alpha torque variabile) |
| Materiale | poliuretano (termoindurente, shore a 84 ±4, trasparente); tiranti in acciaio |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore