Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 750
Rubix:160000000559408
Produttore:1678678


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 750 ALPHAW
Manicotto (anello/manicotto) optibelt ALPHA TORQUE variabile profilo T5 750 per trasmissioni ad alta efficienza. Cinghia in poliuretano termoplastico (thermoset) con tirante in acciaio ad alta flessibilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Tipologia | cinghia dentata pu senza fine (endless) - profilo t5/at5 |
| Materiale | poliuretano (termoset) 84 ±4 shore a (trasparente) con tirante in acciaio ad alta flessibilità, ø 0,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore