Riferimenti
Optibelt:380 T10 / 840
Rubix:160000000559452
Produttore:1500560


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T10 840 ALPHAW
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE variabile, profilo T10, L=840 mm e larghezza manicotto 380 mm. Poliuretano colato, -30/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 '' |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Tipologia | manicotto (cinghia dentata in poliuretano, infinita) |
| Materiale | poliuretano (pu) colato, termoindurente |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore