30-3338-2975 338-975

Manually Operated Valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Camozzi:338-975
Rubix:170000000467119
Produttore:30-3338-2975
30-3338-2975 338-975
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : 30-3338-2975 338-975


The 3/2-way valves Series 3 and 4 are normally closed when 1 is the inlet and they can also be normally open when 3 is the inlet.Series 3 and 4 5/2-way valves can be supplied via ports 3 and 5 with two different pressures, if a cylinder has to be operated using a delivery pressure which is different from the return pressure.

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
23,47 IVA esclusa
/ Unità
28,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione