MASCHIO DOMINANT 1 N38 TIN M8 6H 884208

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8842 M8TIN
Rubix:160000001273758
MASCHIO DOMINANT 1 N38 TIN M8 6H 884208

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 N38 TIN M8 6H 884208


C-M14 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 2 N38 TIN HSSE-PM DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura13 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
26,25 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore