6476079-ARTICOLO N20219-M8

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N20219-M8
Rubix:999200200060830
Produttore:6476079
EAN:4042446247973
6476079-ARTICOLO N20219-M8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8 x 1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476079-ARTICOLO N20219-M8


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert N • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • Indicato per fori passanti • M 8 • P=1,25mm

Punti di forza

Economica realizzazione di filetti in lotti medio-piccoli;Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottimale formazione del truciolo consentita dalla superficie senza rivestimento;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri

Applicazioni

ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si fino al 12%;ISO N: rame puro;ISO S: titanio (puro) e materiali a base di nichel non legati;ISO S: termoplasti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8 x 1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigerantesì
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,75 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice20,32
€ 37,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione