Riferimenti
Stanley:1-51-104
Rubix:999181000014677
EAN:3253561511042

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 71 mm |
|---|---|
| Materiale | gomma (testa); legno duro (impugnatura) |
| Peso | 454 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZETTA IN GOMMA MM.65 GR.500 1-51-104
Punti di forza
-Manico in legno duro laccato
Testa in gomma resistente antitrauma
Testa in gomma resistente antitrauma
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x100x380 mm |
|---|---|
| Diametro | 71 mm |
| Materiale | gomma (testa); legno duro (impugnatura) |
| Peso | 454 g |
| Lunghezza | 343 mm |
| Impugnatura | legno duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione