013920060-MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 60 1392 60
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1392 60
Rubix:160000000008877
Produttore:013920060
EAN:8014230716404


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 60 mm |
|---|---|
| Materiale | poliuretano (battenti in materiale plastico) |
| Peso | 1505 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 013920060-MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 60 1392 60
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Punti di forza
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Applicazioni
Utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x155x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1501 g |
| Diametro | 60 mm |
| Materiale | poliuretano (battenti in materiale plastico) |
| Peso | 1505 g |
| Lunghezza | 385 mm |
| Impugnatura | manico in acciaio |
| Larghezza | 155 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore