013910155-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 55 1391 55
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1391 55
Rubix:160000000008869
Produttore:013910155
EAN:8014230081465

Documenti
Dettagli del prodotto : 013910155-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 55 1391 55
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Punti di forza
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Applicazioni
Utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso | 1012 g |
| Diametro | 55 mm |
| Materiale | gomma |
| Peso | 1012 g |
| Lunghezza | 355 mm |
| Impugnatura | gomma |
| Larghezza | 110 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
