013920035-MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 35 1392 35
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1392 35
Rubix:160000000008874
Produttore:013920035
EAN:8014230470634


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 35 mm |
|---|---|
| Materiale | plastica (facce); acciaio (manici) |
| Peso | 670 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 013920035-MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 35 1392 35
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Punti di forza
Mazze in plastica a facce morbide, manico in acciaio, senza legatura
Applicazioni
Utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso | 670 g |
| Diametro | 35 mm |
| Materiale | plastica (facce); acciaio (manici) |
| Peso | 670 g |
| Lunghezza | 305 mm |
| Impugnatura | acciaio |
| Larghezza | 115 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore