013910135-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 35 1391 35
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1391 35
Rubix:160000000008867
Produttore:013910135
EAN:8014230081441

Documenti
Dettagli del prodotto : 013910135-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 35 1391 35
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Punti di forza
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Applicazioni
Utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso | 444 g |
| Diametro | 35 mm |
| Materiale | in gomma |
| Peso | 444 g |
| Lunghezza | 280 mm |
| Impugnatura | in gomma |
| Larghezza | 90 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
