013910165-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 65 1391 65
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1391 65
Rubix:160000000008870
Produttore:013910165
EAN:8014230081472


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 65 mm |
|---|---|
| Materiale | gomma (interamente rivestite) |
| Peso | 1435,5 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 013910165-MAZZUOLA GOMMA ANTIRIMBALZO 65 1391 65
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Punti di forza
Mazze non rimbalzanti interamente rivestite in gomma
Applicazioni
Utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x140x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1435,5 g |
| Diametro | 65 mm |
| Materiale | gomma (interamente rivestite) |
| Peso | 1435,5 g |
| Lunghezza | 380 mm |
| Impugnatura | gomma |
| Larghezza | 130 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore