CILINDRO ISO15552 D80 C80 D M 895897

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895897
Rubix:999230925008553
Produttore:895897
EAN:3660338481987
CILINDRO ISO15552 D80 C80 D M 895897

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C80 D M 895897


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
129,56 IVA esclusa
/ Unità
158,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore