Riferimenti
Camozzi:24N2A16A080
Rubix:170000000438651
Produttore:24N2A16A080


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 10-1300-0803 24N2A16A080
I mini cilindri Serie 16, 24 e 25 sono prodotti secondo le norme europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. Le Serie 16 e 24, progettate per funzionare con elevate cadenze, sono dotate di ammortizzazione elastica fissa che riduce l'impatto dello stantuffo sui fondelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione