10-1350-0101 24N1A20A010

Mini cylinders Series 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N1A20A010
Rubix:170000000438750
10-1350-0101 24N1A20A010

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1350-0101 24N1A20A010


The mini cylinders Series 16, 24 and 25 are manufactured according to the European standards CETOP RP52-P and DIN/ISO 6432. The crimping of the tube with the end caps ensures perfect alignment of all components. Series 16 and 24, designed to operate at high cycle rates, are fitted with a fixed elastic cushioning that reduces piston impact on the end caps.
10-1350-0101 24N1A20A010

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
€ 25,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione