175561-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M12X2-5POL
Modulo di ingresso CP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CP-E16-M12X2-5POL
Rubix:160000000587025
Produttore:175561
EAN:4052568014278

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | modulo di ingresso per terminali di valvole cpv, cpa |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 175561-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M12X2-5POL
Modulo di ingresso CP-E16-M12X2-5POL Con 16 ingressi ATEX categoria gas=II 3G, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX categoria polvere=II 3D, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere=Ex tc IIIC T80°C X Dc IP65, Temperatura ambiente antideflagrante=-5°C <= Ta <= +50°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x100x60 mm |
|---|---|
| Peso | 456,38 g |
| Tipologia | modulo di ingresso per terminali di valvole cpv, cpa |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 608,79 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione