164950-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-1/4-D-MINI
Modulo di ramificazione FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRM-1/4-D-MINI
Rubix:160000000586142
Produttore:164950
EAN:4052568012953

Documenti
Dettagli del prodotto : 164950-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-1/4-D-MINI
Modulo di derivazione FRM-1/4-D-MINI Distributore pneumatico con 4 attacchi, supporto per moduli aggiuntivi. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 16 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=3300 l/min, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x55x45 mm |
|---|---|
| Peso | 208,51 g |
| Tipologia | modulo di diramazione frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione