Riferimenti
Gandini Fasteners:36,6X 20,4X0,4
Rubix:160000000419340

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 36,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA 36,6X 20,4X0,4 CHRISTIAN BAUER
Molla a tazza
Molla a tazza 36,6X 20,4X0,4Per i cuscinetti di piccolo diametro vengono richieste delle molle reggispinta con carichi esigui ma con frecce elevate e per tale motivo nascono le molle in esecuzione fessurata.Offrono risultati ancora più vantaggiosi rispetto all' esecuzione non fessurata: infatti si ottengono corse di schiacciamento molto più ampie di modo che a parità di freccia possono essere garantite minime variazioni del carico applicato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Norma | DIN 2093 |
| Tipologia | molla a tazza 36,6x 20,4x0,4 christian bauer |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore