Riferimenti
Molykote:111 COMPOUND 1KG
Rubix:160000000924267
EAN:5413278390141
Documenti
Dettagli del prodotto : 1010512100 MOLYKOTE 111 KG.1
Lubrificante e sigillante per valvole. Lubrificazione di valvole di controllo e pressione, addolcitori d'acqua e rubinetti; sigillante per sistemi a vuoto e a pressione; sigillante per apparecchiature all'aperto (anche a bordo di navi) esposte alla contaminazione dell'acqua e a condizioni climatiche avverse: apparecchiature di misura, coperchi di quadri elettrici e cablaggi, anche sotterranei; rivestimento chimico per la formazione di guarnizioni; O-ring, guarnizioni e tenute in gomma e plastica.
Punti di forza
- Buona resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Bassa pressione di vapore
- Bassa volatilità
- Eccellente resistenza all'acqua
- Intervallo di temperatura - da -40°C a +200°C.
- Bassa pressione di vapore
- Bassa volatilità
- Eccellente resistenza all'acqua
- Intervallo di temperatura - da -40°C a +200°C.
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
€ 98,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore