101001390U MOLYKOTE M 55 PLUS 1LT

MOLYKOTE™ M-55 DISPERSION

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Molykote:M55 PLUS 1L
Rubix:160000000924191
Produttore:M55+ 1L
101001390U MOLYKOTE M 55 PLUS 1LT
Riepilogo info tecniche
Capacità1000 ml

Dettagli del prodotto : 101001390U MOLYKOTE M 55 PLUS 1LT


Additivo per ridurre gli olii Aumenta la capacità di carico, riduce l'attrito e l'usura, riduce il rumore di funzionamento, ottimizza il rodaggio, assicura la lubrificazione d'emergenza, previene e riduce la vaiolatura degli ingranaggi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 ml
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito