566627-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-12
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-14S-G14-12
Rubix:160000000604655
Produttore:566627
EAN:4052568214586

Documenti
Dettagli del prodotto : 566627-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-14S-G14-12
Striscia collettore VABM-L1-14S-G14-12 Dimensione griglia=16 mm, Max. numero di posizioni valvola=16, Pressione di funzionamento=-0,9 - 10 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Autorizzazione=(* c CSA us (OL), * c UL us - Riconosciuto (OL))
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 528,25 g |
|---|---|
| Tipologia | barra di connessione per vuvg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione