891475-MOTORE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891475)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:891475
Rubix:999220505001282
EAN:3660338441233
891475-MOTORE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891475)
Riepilogo info tecniche
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 891475-MOTORE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891475)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2,2 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso18,72 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
260,63 IVA esclusa
/ Unità
317,96 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.