884040-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO 884040

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:884040
Rubix:999200200085735
EAN:3660338374302
884040-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO 884040
Riepilogo info tecniche
Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 884040-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC80C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO 884040


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE1 da 0,09 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito