887602-MOTORE KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887602

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:887602
Rubix:999210312053243
EAN:3660338409622
887602-MOTORE KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887602

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887602-MOTORE KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887602


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzioneh80 1500t b5
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.