673570-GRUPPO TAZZA 673570
MS6-LF/LFR/LFB-R-V.ERS Modulo per vaschetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:673570
Rubix:160000000607598
Produttore:673570

Documenti
Dettagli del prodotto : 673570-GRUPPO TAZZA 673570
Tutte le funzioni di preparazione dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo del filtro e valvole soft start con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di flusso, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La soluzione giusta per ogni compito. Nelle misure 4, 6, 9 e 12
Punti di forza
-Dimensione della griglia 62 mm
Buona separazione delle particelle e della condensa
Prestazioni ad alta portata con perdite di carico minime
Disponibile con scarico della condensa manuale, semiautomatico, completamente automatico o completamente automatico, azionato elettricamente
Buona separazione delle particelle e della condensa
Prestazioni ad alta portata con perdite di carico minime
Disponibile con scarico della condensa manuale, semiautomatico, completamente automatico o completamente automatico, azionato elettricamente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione