CIABATTA 855928

Multipresa PRO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855928
Rubix:999210312053926
EAN:3660338112867
CIABATTA 855928

Riepilogo info tecniche

Tensione250 V
Numero di prese elettriche5

Documenti

Dettagli del prodotto : CIABATTA 855928


Cavo di tipo HAR in H07RNF con sezione 3G 1,5 mm2
Spina: 2P+T - 16 A - 250 V - NFC 61314
Numero di prese: 2 P+T - 16 A - 250 V - Alternativa: 5 con coperchio
Potenza max: 3.500 W a 230V
Interruttore: sì
Lunghezza del cavo: 1,5 m
AVVERTIMENTO: non eccedere il carico massimo ammesso

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Numero di prese elettriche5
€ 23,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione