PROLUNGA PER ELETTRICISTA 886312

Prolunga elettrica H07RNF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:886312
Rubix:999210312053949
EAN:3660338397486
PROLUNGA PER ELETTRICISTA 886312

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25 m
Sezione filo1,5 mm
Tensione250 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGA PER ELETTRICISTA 886312


Prolunga con spina e presa 16 A/250 V
Indice di protezione IP 44.
Tipo di cavo HAR - H07RNF - isolato a 700 Volt
Potenza massima 3680 Watt sotto i 230 volt
Corrente alternata - 50 Hz - 250 Volt

PRODOTTO CONFORME AGLI STANDARD CE

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza25 m
Sezione filo1,5 mm
Tensione250 V
Amperaggio16 A
96,96 IVA esclusa
/ Unità
118,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza