Riferimenti
Spartex:886311
Rubix:999210312053948
EAN:3660338397479

Dettagli del prodotto : PROLUNGA PER ELETTRICISTA 886311
Prolunga con spina e presa 16 A/250 V Indice di protezione IP 44. Tipo di cavo HAR - H07RNF - isolato a 700 Volt Potenza massima 3680 Watt sotto i 230 volt Corrente alternata - 50 Hz - 250 Volt PRODOTTO CONFORME AGLI STANDARD CE
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 m |
|---|---|
| Sezione filo | 1,5 mm |
| Tensione | 250 V |
| Amperaggio | 16 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
