it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Lubrificanti e accessori
(763)
Vernici e accessori
(91)
Pennelli e spazzole
(86)
Pulizia
(12)
Assortimenti prodotti per manutenzione
(67)
Elettricità, elettronica e illuminazione
(237)
Dispositivi di saldatura e taglio
(218)
Elettrodi
(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
SCELTI PER TE
(14)
Illuminazione
(73)
Componenti
(13)
Convertitore
(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Spina
X-CEE PR MOB 2P+T 16A 220V 6H 770126
X-CEE PR MOB 2P+T 16A 220V 6H 770126
Spina Palazzoli
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Palazzoli:
770126
Rubix:
999200400000091
Dettagli del prodotto : X-CEE PR MOB 2P+T 16A 220V 6H 770126
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
SPINA 804036
OPTIMA SPINA MOBILE DRITTA INDUSTRIALE 3P+N+T 32A 380/415V GRADO PROTEZIONE IP44 COLORE ROSSO 213.3237
ADATTATORE MULT. S17+3P17/11 BIANCO VI00321.B
SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP6 710246
X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H 760126
SPINA 804038
TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.2,5MMQ PKD2508
PRESSACAVO PA6.6 IP68 M20 COMPLETO 1900.M20/X
BATT.RICARICABILI AAA 3603
AVVOLGICAVO 843434
01446167-ARTICOLO IZF10R-P-B
SPINA 804036
BL.2 PILA 1,5V ALK (81488664) DUR LR44
01316453-ARTICOLO IZF21-P-B
AVVOLGICAVO 860561