Riferimenti
Spartex:804038
Rubix:170000000533318
EAN:3660338043765
Documenti
Dettagli del prodotto : SPINA 804038
Norma: EN 60309 - 1 - 2 - CE P17
Indice di protezione: IP 44
Adattabile ai quadri elettrici da cantiere .
Indice di protezione: IP 44
Adattabile ai quadri elettrici da cantiere .
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 380 V |
|---|---|
| Amperaggio | 32 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

