SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP6 710246
MULTIMAX spina mobile diritta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Palazzoli:710246
Rubix:170000000360475
Documenti
Dettagli del prodotto : SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP6 710246
MULTIMAX Spine e prese mobili a cablaggio rapido in tecnopolimero
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 400 V |
|---|---|
| Amperaggio | 32 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

