Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.008)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.534)
Tecnica dei fluidi
(42.707)
Fissaggio e assemblaggio
(8507)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.959)
Utensileria manuale
(10.210)
Attrezzature
(3562)
Ferramenta e manutenzione
(1191)
Lubrificanti e accessori
(720)
Vernici e accessori
(90)
Pennelli e spazzole
(83)
Pulizia
(12)
Assortimenti prodotti per manutenzione
(66)
Elettricità, elettronica e illuminazione
(220)
Dispositivi di saldatura e taglio
(220)
Elettrodi
(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
SCELTI PER TE
(10)
Illuminazione
(59)
Componenti
(12)
Convertitore
(1)
Vedi Elettricità, elettronica e illuminazione
Categorie prodotto RUBIX
Ferramenta e manutenzione
Elettricità, elettronica e illuminazione
Elettricità e illuminazione
Elettricità
Spina
X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H 760126
X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H 760126
X-cee
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Palazzoli:
760126
Rubix:
999200730024726
Dettagli del prodotto : X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H 760126
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
16,56
IVA esclusa
/
Unità
€
20,20
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP6 710246
OPTIMA SPINA MOBILE DRITTA INDUSTRIALE 3P+N+T 32A 380/415V GRADO PROTEZIONE IP44 COLORE ROSSO 213.3237
ADATTATORE MULT. S17+3P17/11 BIANCO VI00321.B
SPINA 804038
SPINA 804036
X-CEE PR MOB 2P+T 16A 220V 6H 770126
01316454-IONIZZATORE IZF31-P-B
02045657-ARTICOLO JXC-W2A-C
SUBMARINE CONNECTORS 2X2,5MM2 (10) BLBIZ320016
CONNETTORE CON CAVO 5 MT. XZCP0566L5
CONNETTORE ELETTRICO SCOTCHLOK IDC 314 PIGTAIL AUTOSPELLANTE BLUE 0.5 - 1.5 MM2 CONF. 1000 PZ 7000031482
00308525-ARTICOLO IZD10-510
FS17 450/750V 1 X 1 BLU SCURO FS17-1X1BLUM
TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ PKD510
TESTA PULSANTE LUMINOSO ARANCIO LED ZB4BW353