Filtri
Categorie
  • spina (3)
  • 1Marca
  • palazzoli
    (3)
  • 3 Prodotto(i) con 3 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP6 710246

    • palazzoli:710246
    • rubix:170000000360475
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tensione:400 V
    • Amperaggio:32 A
    € 26,77 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    X-CEE PR MOB 2P+T 16A 220V 6H 770126

    • palazzoli:770126
    • rubix:999200400000091
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 27,20 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H 760126

    • palazzoli:760126
    • rubix:999200730024726
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 16,56 IVA esclusa
    / Unità